Motion
HK0910
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 9 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135324
N° MFRHK0910
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 9 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135324
N° MFRHK0910
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
Prix7.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK0910B BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anneau intérieur compatible
    JR6x9x12
  • CUP_NON
    605790190810
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif