Motion
NTB5578
Palier de butée - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI00135356
N° MFRNTB5578
Prix23.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm
N° D’ARTICLE MI00135356
N° MFRNTB5578

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTB 5578 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    171000 N
  • Capacité de charge dynamique
    32400 N
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Largeur totale
    3 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif