Motion
FNT-5578
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00135359
N° MFRFNT-5578
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00135359
N° MFRFNT-5578

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FNT 5578 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rondelle compatible
    AS5578, GS.81111 (logement tracé), LS5578, WS.81111 (Shaft Plotted)
  • Largeur totale
    3 mm
  • Série
    FNT
  • CUP_NON
    605790194931
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.5 kN
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif