Motion
JR7X10X10.5

JTEKT Koyo (NRB)
JR7X10X10.5

Anneau intérieur - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 10 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135378
N° MFRJR7X10X10.5
Prix23.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
JR7X10X10.5

Anneau intérieur - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 10 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135378
N° MFRJR7X10X10.5
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
Prix23.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JR7X10X10.5 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    JR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Roulement compatible
    BK1010, HK1010
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR7X10X10.5
  • CUP_NON
    605790195860
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    10.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif