Motion
GE 110 ES

SKF
GE 110 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de bague intérieure de 70 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135390
N° MFRGE 110 ES
Prix2,110.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 110 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de bague intérieure de 70 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135390
N° MFRGE 110 ES
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
Prix2,110.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 110 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    70 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    655 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609527
  • CUP_NON
    7316576609527
  • Poids
    10.34 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues