Motion
IR8X12X12,5

INA (Schaeffler)
IR8X12X12,5

Anneau intérieur - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135394
N° MFRIR8X12X12,5
Prix13.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR8X12X12,5

Anneau intérieur - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135394
N° MFRIR8X12X12,5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR8X12X12,5-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR8X12X12,5
  • CUP_NON
    4012802431285
  • Poids
    0.013 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif