Aperçu
Description du fabricant
JR10X13X12.5 BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleBK1312, HK1312
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR10X13X12.5
- CUP_NON605790204142
- Poids0.02 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale12.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité