Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Largeur de l’anneau extérieur9 mm
- GradeCommercial/industriel
- Matériel de courseComposite PTFE
- Largeur totale12 mm
- Capacité de charge statique radiale45 kN
- Capacité de charge dynamique radiale18 kN
- Plage de température de fonctionnement-50 à +150 °C °F
- Numéro CUP du fabricant7316576609213
- CUP_NON7316576609213
- Poids0.07 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.