GE 17 C

SKF
GE 17 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 14 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135409
N° MFRGE 17 C
Prix132.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 17 C

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de bague intérieure de 14 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135409
N° MFRGE 17 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 17 C BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Largeur totale
    14 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    56 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22.4 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577079442
  • CUP_NON
    7316577079442
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues