Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur15 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleBK1512, HK1512
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR12X15X12.5
- CUP_NON605790195686
- Poids0.02 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale12.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles