IR 121516
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 15 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135415
N° MFRIR 121516
Prix22.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 15 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135415
N° MFRIR 121516
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
Prix22.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR12X15X16-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802431322
  • CUP_NON
    4012802431322
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif