IR 121614
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 14 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135433
N° MFRIR 121614
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 14 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135433
N° MFRIR 121614
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR 121614 ANNEAU INTÉRIEUR DE MISE À LA TERRE PREC

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    035373437429
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif