Motion
618/750 MA

SKF
618/750 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 750 mm, diamètre extérieur : 920 mm, largeur 78 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00135438
N° MFR618/750 MA
Prix88,599.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/750 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 750 mm, diamètre extérieur : 920 mm, largeur 78 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00135438
N° MFR618/750 MA
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
Prix88,599.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
618/750 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    750 mm
  • Diamètre extérieur
    920 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    78 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    78 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    280900 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/750 MA
  • CUP_NON
    7316577100580
  • Poids
    318.24 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    618/750 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage massif de 750 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 920 mm et une largeur globale de 78 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues