IR15X18X16,5

INA (Schaeffler)
IR15X18X16,5

Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 18 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135443
N° MFRIR15X18X16,5
Prix16.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR15X18X16,5

Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 18 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135443
N° MFRIR15X18X16,5
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
Votre prix16.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR15X18X16,5 BAGUE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR15X18X16,5
  • CUP_NON
    4047643138833
  • Poids
    0.021 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    16.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif