Aperçu
Spécifications
- Type de roulementScellé, métrique
- Diamètre à l’alésage5.5100 po
- Diamètre extérieur8.2700 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure3.54 po
- Diamètre de la bille7.36 po
- Largeur de l’anneau extérieur2.7600 po
- Matériau du jointÉlastomère thermoplastique
- Largeur totale3.5400 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale1259 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale252 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400019891
- CUP_NON637400019891
- ApplicationExtrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
- Poids114 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques