IR15X20X14-IS1-OF

INA (Schaeffler)
IR15X20X14-IS1-OF

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 14 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135447
N° MFRIR15X20X14-IS1-OF
Prix20.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR15X20X14-IS1-OF

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 14 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135447
N° MFRIR15X20X14-IS1-OF
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
Votre prix20.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR15X20X14-IS1-OF BAGUE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur
    0.3
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Longueur
    0.3
  • Poids
    0.05 lb, 0.1
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif