Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR17X20X20.5
- CUP_NON605790195693
- Poids0.041 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale20.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles