Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleBK2030, HK2030
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR17X20X30.5
- CUP_NON605790191404
- Poids0.056 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale30.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles