Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleBK2220, HK2218RS, HK2220, HK2220.2RS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR17X22X23
- CUP_NON605790200076
- Poids0.07 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale23 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles