JR25X30X26.5

JTEKT Koyo (NRB)
JR25X30X26.5

Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135527
N° MFRJR25X30X26.5
Prix24.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
JR25X30X26.5

Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135527
N° MFRJR25X30X26.5
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
Prix24.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JR25X30X26.5 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    JR
  • Roulement compatible
    BK3026, HK3026
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR25X30X26.5
  • CUP_NON
    605790191480
  • Poids
    0.11 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    26.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif