Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur40 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleHK4016
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR35X40X17
- CUP_NON605790212772
- Poids0.098 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale17 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles