IR35X42X20,5

INA (Schaeffler)
IR35X42X20,5

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20.5 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135576
N° MFRIR35X42X20,5
Prix30.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR35X42X20,5

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20.5 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135576
N° MFRIR35X42X20,5
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
Prix30.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR35X42X20,5-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif