Aperçu
Description du fabricant
JR40X45X20.5 BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleBK4520, HK4518RS, HK4520, HK4520.2RS
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR40X45X20.5
- CUP_NON605790200175
- Poids0.129 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale20.5 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité