89413-TV
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 65 mm, D.E 140 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00135610
N° MFR89413-TV
Prix4,635.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 65 mm, D.E 140 mm, cage en plastique
N° D’ARTICLE MI00135610
N° MFR89413-TV
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
Prix4,635.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
89413-TV

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rondelles compatibles
    GS89413, WS89413
  • Série
    894
  • CUP_NON
    4047643187725
  • Poids
    9.29 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    315000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif