3313 A NR

SKF
3313 A NR

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135618
N° MFR3313 A NR
Prix939.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3313 A NR

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135618
N° MFR3313 A NR
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
Votre prix939.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3313 A NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    30 °
  • Poids
    8.32 lb
  • CUP_NON
    7316571514857
  • Description
    3313 A NR BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues