Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieJR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleNAXK60
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR50X60X25
- CUP_NON605790217326
- Poids0.38 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale25 mm
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles