Motion
2311K.TV.C3

FAG (Schaeffler)
2311K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 55 mm, diamètre extérieur 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00135630
N° MFR2311K.TV.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2311K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 55 mm, diamètre extérieur 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00135630
N° MFR2311K.TV.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2311K.C3 ROULEMENTS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    2300
  • Poids
    4.51 lb
  • Description
    2311K.C3 ROULEMENTS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311K.TV.C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76500 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2311K.TV.C3 Le roulement comprend un 1:12 alésage conique de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur de 43 mm; conçu pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues