2311 K/C3

SKF
2311 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00135631
N° MFR2311 K/C3
Prix575.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2311 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00135631
N° MFR2311 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix575.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 2311 K/C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po / 43 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2300
  • CUP_NON
    7316576608773
  • Poids
    4.62 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    ROULEMENT 2311 K/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311 K/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5390 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2311 K/C3 a un 1:12 alésage conique de 55 mm, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 43 mm pour les applications difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues