HK5024-2RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135654
N° MFRHK5024-2RS
Price$97.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135654
N° MFRHK5024-2RS
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
Votre prix97.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK5024-2RS ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • Anneau intérieur compatible
    IR 45x50x25.5
  • CUP_NON
    4012802369144
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif