IR100X115X40

INA (Schaeffler)
IR100X115X40

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 40 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135689
N° MFRIR100X115X40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR100X115X40

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 40 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135689
N° MFRIR100X115X40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IR100X115X40 BAGUE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Poids
    2.10 lb
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif