IR110X120X30

INA (Schaeffler)
IR110X120X30

Anneau intérieur - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 120 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135692
N° MFRIR110X120X30
Prix461.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR110X120X30

Anneau intérieur - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 120 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135692
N° MFRIR110X120X30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix461.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR110X120X30-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR110X120X30
  • CUP_NON
    4012802043426
  • Poids
    0.902 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif