Motion
GEM 35  ES-2RS

SKF
GEM 35 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135693
N° MFRGEM 35 ES-2RS
Prix355.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEM 35 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135693
N° MFRGEM 35 ES-2RS
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
Prix355.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEM 35 ES 2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    4 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    35 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    400 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003348
  • CUP_NON
    7316577003348
  • Poids
    0.54 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues