IR120X135X45

INA (Schaeffler)
IR120X135X45

Anneau intérieur - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 135 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135701
N° MFRIR120X135X45
Prix314.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR120X135X45

Anneau intérieur - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 135 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135701
N° MFRIR120X135X45

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix314.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR120X135X45-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR120X135X45
  • CUP_NON
    4012802043464
  • Poids
    2.288 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif