IR140X155X35

INA (Schaeffler)
IR140X155X35

Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 155 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135707
N° MFRIR140X155X35
Prix675.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR140X155X35

Anneau intérieur - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 155 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135707
N° MFRIR140X155X35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix675.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR140X155X35-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR140X155X35
  • CUP_NON
    4012802094824
  • Poids
    2.006 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif