IR150X165X40

INA (Schaeffler)
IR150X165X40

Anneau intérieur - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 165 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135711
N° MFRIR150X165X40
Prix1,089.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR150X165X40

Anneau intérieur - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 165 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135711
N° MFRIR150X165X40
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
Prix1,089.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR150X165X40-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR150X165X40
  • CUP_NON
    4012802043594
  • Poids
    2.96 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif