Aperçu
Description du fabricant
30338 BRG
- Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
- Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
Spécifications
- Conception à double rangéeRoulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
- Diamètre à l’alésage190 mm
- Diamètre extérieur400 mm
- Hauteur totale86 mm
- Largeur totale86 mm
- Largeur du cône78 mm
- Longueur totale400 mm
- Largeur du gobelet65 mm
- Cote de précision AbmaPrécision standard
- Capacité de charge dynamique1010000 N
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176429514
- CUP_NON029176429514
- Code d’harmonisation8482200040
- Poids46 kg
- DescriptionRoulement à rouleaux coniques métriques légers NSK, diamètre de 190 mm, diamètre extérieur de 400 mm, 86 mm W
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu