Motion
IR180X195X45

INA (Schaeffler)
IR180X195X45

Anneau intérieur - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 195 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135716
N° MFRIR180X195X45
Prix758.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR180X195X45

Anneau intérieur - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 195 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135716
N° MFRIR180X195X45
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
Prix758.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR180X195X45-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    195 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR180X195X45
  • CUP_NON
    4012802418569
  • Poids
    3.315 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif