NA22/6.2RS
Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 11.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135738
N° MFRNA22/6.2RS
Prix60.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 11.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135738
N° MFRNA22/6.2RS
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
Votre prix60.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA22/6.2RS BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Largeur du rouleau
    11.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1220 lbf
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790196317
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif