360278

SKF
360278

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 279.50 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00135742
N° MFR360278
Prix5,677.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
360278

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 279.50 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00135742
N° MFR360278
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
Votre prix5,677.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
360278J BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    279.50 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    360278
  • CUP_NON
    7316577016577
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    360278J BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 360278 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 200 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 279.50 mm et une largeur de 38 mm, adapté à une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues