Aperçu
Description du fabricant
TLA 1210 Z BRG
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Capacité de charge dynamique4350 N
- Capacité de charge statique5810 N
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Pays d’origineJP
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- SérieTLA
- Anneau intérieur compatibleIRT 810
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1210Z
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Poids0.01 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature