NA4824
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135753
N° MFRNA4824
Prix728.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135753
N° MFRNA4824
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
Votre prix728.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA 4824 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA48
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790192142
  • Poids
    2.54 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif