NA 4832

SKF
NA 4832

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135760
N° MFRNA 4832
Prix2,646.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4832

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135760
N° MFRNA 4832
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
Prix2,646.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NA 4832

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    157 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    450 kN
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ISO 1206
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577011985
  • CUP_NON
    7316577011985
  • Poids
    6.69 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues