32010XJP5

NSK
32010XJP5

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00135779
N° MFR32010XJP5
Prix1,229.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32010XJP5

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00135779
N° MFR32010XJP5
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
Prix1,229.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32010XJP5 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Largeur du cône
    20 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur du gobelet
    15.5 mm
  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Capacité de charge dynamique
    61000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176083853
  • CUP_NON
    029176083853
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    0.38 kg
  • Description
    NSK haute capacité, 32010XJP5, roulement à rouleaux conique métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif