6032LLU

NTN
6032LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00135787
N° MFR6032LLU
Prix2,128.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6032LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00135787
N° MFR6032LLU
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
Votre prix2,128.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6032LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359551488
  • CUP_NON
    4547359551488
  • Poids
    11.60 lb
  • Description
    6032LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6032LLU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 38 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif