Motion
NU 1036 M/C4VA301

SKF
NU 1036 M/C4VA301

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 180 mm, D.E. 280 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI00135794
N° MFRNU 1036 M/C4VA301
Price$5,017.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1036 M/C4VA301

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 180 mm, D.E. 280 mm, largeur 46 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI00135794
N° MFRNU 1036 M/C4VA301
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
Price$5,017.50/each

Aperçu

Description du fabricant
NU 1036 M C4 VA301 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C4
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    10
  • Poids
    23 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577042699
  • CUP_NON
    7316577042699
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif