32022XJP5

NSK
32022XJP5

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 110 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00135797
N° MFR32022XJP5
Prix2,534.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32022XJP5

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 110 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00135797
N° MFR32022XJP5
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
Prix2,534.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32022XJP5 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Largeur du cône
    38 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur du gobelet
    29 mm
  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Capacité de charge dynamique
    236000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176083976
  • CUP_NON
    029176083976
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    3.09 kg
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32022XJP5 , diamètre de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, 38 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif