Motion
NK85/25A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135824
N° MFRNK85/25A
Prix294.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135824
N° MFRNK85/25A
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
Prix294.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK 85/25 A BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    30800 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • CUP_NON
    605790196751
  • Poids
    0.97 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif