Motion
NK100/26
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135845
N° MFRNK100/26
Prix398.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135845
N° MFRNK100/26
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
Votre prix398.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NK100/26-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NK
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802701104
  • Poids
    1.36 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles usinées
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif