Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur68 mm
- Type d’alésageDroit
- SérieLRTZ
- Capacité de charge dynamique93400 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ606846
- Poids0.62 lb
- Rpm max.3000 tr/min
- Largeur totale46 mm
- Capacité de charge statique186000 N
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation