Motion
LR208-2RS
Rouleau de fourche 85 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135857
N° MFRLR208-2RS
Prix203.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 85 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135857
N° MFRLR208-2RS
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
Prix203.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LR208-2RS

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3060 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802782608
  • Poids
    1.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif